Beli 30208 bearing di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NTN Tapered Roller Bearing (Laher)Deskripsi:Single row tapered roller bearing tersedia dalam dimensi metrik (standar ISO 355 dan JIS B 1512) dan dalam inci (standar ABMA, seri metrik termasuk J). Single row tapered roller bearing paling sering digunakan dan umumnya dipasang terbalik.
- NSK Tapered Roller Bearing 30208 Single Row (Laher Tirus)Deskripsi:• Bantalan rol tirus dirancang agar puncak kerucut dari jalur jalan cincin dalam, cincin luar, dan rol bertemu di satu titik pada sumbu pusat bantalan. • Bantalan ini dapat menahan beban radial dan beban aksial satu arah, serta memiliki kapasitas yang besar. • Ketika beban radial bekerja pada bantalan, komponen gaya aksial akan timbul, sehingga perlu digunakan berpasangan secara berlawanan, sebagai bantalan kombinasi, atau sebagai bantalan baris ganda.
- CHO Oil Seal TC Type NBR Type (Sil Oli)atribut:
- Material: NBR
- SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Series (Laher)Deskripsi:SKF Deep Grove Ball Bearing dengan variasi model number dari 607 ZZ -6320 ZZ dan dilengkapi pelindung/penutup di kedua sisi nya, kuat, berkuaitas, asli dan premium di kelasnya sangat cocok digunakan pada industri, otomotif, konstruksi, kereta api, pesawat, kapa dan industri lainnyaatribut:
- Bore Type: Cylindrical
- NSK Tapered Roller Bearing 30000 Series Single Row (Laher Tirus)Deskripsi:Designed so that the raceway surfaces of the inner and outer rings and the tops of the roller cones gather at one point on the bearing center axis. When a radial load is applied to the bearing, an axial component force is generated. Therefore, two bearings must be used as a combined bearing or a double row bearing. Those with a J after it are consistent with ISO standards.atribut:
- Race ring Shape: Tapered Roller Bearing
- Number of track trains: Single row
- Outer Ring Type: Flat
- Body Material: High carbon chromium bearing steel
- Load Direction: Radial
- Shield Shape: Open type
- XAV Deep Groove Ball Bearing Double Sealed (Laher)Deskripsi:XAV Bearing Works hadir dengan spesifikasi yang tangguh serta dilengkapi dengan Advanced Technology pada bearing roda maupun bearing engine, menjadikan bearing ini memiliki daya tahan yang tinggi (durable).
- AS ONE Chrome Steel Ballatribut:
- Material: Chrome steel (SUJ-2)
- Hardness: HRC 62 - 67
- NACHI Single Row Angular Contact Ball Bearings 7000 Series (Laher)Deskripsi:- The raceways of both the inner and outer rings of this bearing type are made with a set contact angle.- Single-row Angular Contact ball bearings can sustain radial, axial or composite loads, however, any axial load must be in one direction.- Larger contact angle type has better axial load capability.- Small contact angle type has higher permissible speed capability.- This bearing type is generally used in adjacent positions.
Daftar Harga 30208 bearing Terbaru October 2026
| NTN Tapered Roller Bearing (Laher) | Rp57.900 |
| Koyo (J-TEKT) Tapered Roller Bearing 30000 Series (Laher Tirus) | Rp129.900 |
| FBJ Tapered Roller Bearing (Laher Tirus) | Rp18.900 |
| NSK Tapered Roller Bearing 30208 Single Row (Laher Tirus) | Rp299.900 |
| CHO Oil Seal TC Type NBR Type (Sil Oli) | Rp5.900 |
| NTN Tapered Roller Bearing (Laher Tirus) | Rp48.900 |
| SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Series (Laher) | Rp26.900 |
| NSK Tapered Roller Bearing 30000 Series Single Row (Laher Tirus) | Rp129.900 |
| ASB Tapered Roller Bearing (Laher Tirus) | Rp9.900 |
| NTN Deep Groove Ball Bearing 6200 Series (Laher) | Rp16.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/nvP101002859-3.jpg)
%20Tapered%20Roller%20Bearing%2030000%20Series%20(Laher%20Tirus)/7aP106593262-1.jpg)
/2vP106829103-1.jpg)
/heP112486626-1.jpg)
/jyP115995718-1.jpg)
/ohP102398881-3.jpg)
/czP104062467-2.jpg)
/a0P106592360-1.jpg)
/h5P102049617-7.jpg)
/1bP102275047-2.jpg)
/qfP102398951-3.jpg)
/33P102822111-5.jpg)
/35P103209113-1.jpg)
/qrP102395963-4.jpg)
%20Wheel%20Bearing%20(Laher%20Roda%20Otomotif)/8zP106593323-1.jpg)
/3vP102275139-2.jpg)

/NACHI%20Single%20Row%20Angular%20Contact%20Ball%20Bearings%207000%20Series%20(Laher)/bjP102911415-2.jpg)
/p6P102398906-3.jpg)
/mxP101511825-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)